|
BRADY
Lot de systèmes de condamnation de vannes à volant — Rouge, Rouge, 25.40 - 330.20 mm
Numéro d`article ERIKS: 13385470
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "gate valve lockout set - red, red, 25.40 - 330.20 mm",
"item_id": "g1579278044208174",
"material_number": "13385470",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"lockout and tagout",
"item_category4": "pr_ec002221_0006_jlr",
"item_variant": "set",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady pour un diamètre de poignée de 178 à 330 mm, Rouge, 177.80 - 330.20 mm
Numéro d`article ERIKS: 13333557
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "brady collapsible gate valve lockouts for 178 - 330 mm diam., red, 177.80 - 330.20 mm",
"item_id": "g1579278044208188",
"material_number": "13333557",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"lockout and tagout",
"item_category4": "pr_ec002221_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Condamn vanne volant 165-254 bleu
Numéro d`article ERIKS: 13334939
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "condamn vanne volant 165-254 bleu",
"item_id": "g1579278044208404",
"material_number": "13334939",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"lockout and tagout",
"item_category4": "pr_ec002221_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady
Numéro d`article ERIKS: 13334938
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "gate valve lockouts blue 405.10mmw x 363.50mmh x 354.58mm dia",
"item_id": "g1579278044208409",
"material_number": "13334938",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"lockout and tagout",
"item_category4": "pr_ec002221_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Système universel de condamnation de vannes de petite taille avec câble en nylon et bras de blocage
Numéro d`article ERIKS: 13413841
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "small universal valve lockout w/ nylon cable & blocking arm, small",
"item_id": "g1579278044208418",
"material_number": "13413841",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"lockout and tagout",
"item_category4": "pr_ec002221_0006_jlr",
"item_variant": "pk",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Jaune, 165.00 - 254.00 mm
Numéro d`article ERIKS: 13334940
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "brady gate valve lockouts, yellow, 165.00 - 254.00 mm",
"item_id": "g1579278044208461",
"material_number": "13334940",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"lockout and tagout",
"item_category4": "pr_ec002221_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady pour un diamètre de poignée de 76 à 178 mm, Rouge, 76.20 - 177.80 mm
Numéro d`article ERIKS: 13333556
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "brady collapsible gate valve lockouts for 76 - 178 mm diam., red, 76.20 - 177.80 mm",
"item_id": "g1579278044208491",
"material_number": "13333556",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"lockout and tagout",
"item_category4": "pr_ec002221_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Système universel de condamnation de vannes de grande taille avec câble gainé et bras de blocage
Numéro d`article ERIKS: 12688312
Article de catalogue 1: 051392
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "large universal valve lockout w/ sheathed cable & blocking arm, large",
"item_id": "g1579278044208496",
"material_number": "12688312",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"lockout and tagout",
"item_category4": "pr_ec002221_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Jaune, 254.00 - 330.20 mm
Numéro d`article ERIKS: 14044896
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "brady gate valve lockouts, yellow, 254.00 - 330.20 mm",
"item_id": "g1579278044208531",
"material_number": "14044896",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"lockout and tagout",
"item_category4": "pr_ec002221_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Manchon jaune pour volant 254-320mm
Numéro d`article ERIKS: 13334941
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "yellow sleeve for handwheel 254-320mm",
"item_id": "g1579278044208587",
"material_number": "13334941",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"lockout and tagout",
"item_category4": "pr_ec002221_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|