ProductPage
Accueil
Assortiment
Vannes robinetterie et actionneurs
Pièces de rechange et accessoires
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
KEMPER
Coque d'isolation Robinet à siège incliné Type: 2429X PE Convient pour type: 2429KB
Documentation produit
Document
Type de ficher
Montrer tous les produits
Application
Recommandé dans: Services publics
Exécution: Bride d'isolement
Exécution: Bride d'isolement
Matériau: PE
Matériau: PE
Convient pour type: 2429KB
Convient pour type: 2429KB
Convient pour le passage
DN15 (1)
DN25 (1)
DN40 (1)
DN50 (1)
Convient pour le passage
Effacer les filtres
(4 des 4 articles présentés)
KEMPER
Coque d'isolation Robinet à siège incliné Série: 471 26 Type: 2429X PE Convient pour type: 2429KB DN15
Numéro d`article ERIKS: 13463260
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "insulating shell free-flow valve series: 471 26 type: 2429x pe suitable for type: 2429kb dn15", "item_id": "g9023846107953650", "material_number": "13463260", "item_brand": "kemper", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"drinking water auxiliary products", "item_category3":"", "item_category4": "pr42771284902", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
KEMPER
Coque d'isolation Robinet à siège incliné Série: 471 26 Type: 2429X PE Convient pour type: 2429KB DN25
Numéro d`article ERIKS: 13463265
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "insulating shell free-flow valve series: 471 26 type: 2429x pe suitable for type: 2429kb dn25", "item_id": "g9023846107953744", "material_number": "13463265", "item_brand": "kemper", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"drinking water auxiliary products", "item_category3":"", "item_category4": "pr42771284902", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
KEMPER
Coque d'isolation Robinet à siège incliné Série: 471 26 Type: 2429X PE Convient pour type: 2429KB DN40
Numéro d`article ERIKS: 13463263
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "insulating shell free-flow valve series: 471 26 type: 2429x pe suitable for type: 2429kb dn40", "item_id": "g9023846107953614", "material_number": "13463263", "item_brand": "kemper", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"drinking water auxiliary products", "item_category3":"", "item_category4": "pr42771284902", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
KEMPER
Coque d'isolation Robinet à siège incliné Série: 471 26 Type: 2429X PE Convient pour type: 2429KB DN50
Numéro d`article ERIKS: 13463264
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "insulating shell free-flow valve series: 471 26 type: 2429x pe suitable for type: 2429kb dn50", "item_id": "g9023846107953416", "material_number": "13463264", "item_brand": "kemper", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"drinking water auxiliary products", "item_category3":"", "item_category4": "pr42771284902", "item_variant": "pce", "index": "4", "quantity": "" } }
Exécution: Bride d'isolement
Exécution: Bride d'isolement
Matériau: PE
Matériau: PE
Convient pour type: 2429KB
Convient pour type: 2429KB
Convient pour le passage
DN15 (1)
DN25 (1)
DN40 (1)
DN50 (1)
Convient pour le passage
Effacer les filtres
(4 des 4 articles présentés)
Connexe
KEMPER
Robinet de démarrage Série: 150 6G Type: 2429KB Statique Bronze KIWA Fileté (BSPP)
6 articles