ProductPage

ECON® Obturateur reversible Type: 1578 Acier Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN50 ECON® Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 13243692
Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN65 ECON® Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 13243693
Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN80 ECON® Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 13243694
Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN100 ECON® Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 13243696
Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN125 ECON® Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN125 Numéro d`article ERIKS: 13243697
Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN150 ECON® Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN150 Numéro d`article ERIKS: 13243698
Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN10 Bride DN200 ECON® Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN10 Bride DN200 Numéro d`article ERIKS: 13503119
Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN200 ECON® Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN200 Numéro d`article ERIKS: 13243700
Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN10 Bride DN250 ECON® Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN10 Bride DN250 Numéro d`article ERIKS: 13243701
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)