AFLEX Tuyau très souple et antistatique PTFE Hyperline FX AS avec intérieur lisse et tresse en inox
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Hyperline FX AS
Tuyau en PTFE antistatique très flexible avec paroi intérieure lisse et tresse en inox
Application
- Tuyau d'aspiration et de pression antistatique en PTFE très flexible avec paroi intérieure lisse et paroi extérieure ondulée
- Idéal pour les industries chimique et alimentaire
- Grâce à sa conception brevetée unique, le tuyau est lisse à l'intérieur, très flexible, résistant au pliage et facile à nettoyer
- Possibilité de montage court grâce à un rayon de courbure minime
- La paroi intérieure lisse permet un meilleur rendement et une chute de pression moindre par rapport à un tuyau dont la paroi intérieure est ondulée
- Transport sûr d'électricité statique
- Spécialement conçu pour l'absorption des vibrations
de -73 °C à +260 °C
Pression d'éclatement
Facteur de sécurité 4:1
Pression d'essai
1,5 x la pression de travail maximale
Valeur du vide admissible
90% jusqu'à 150 °C
Paroi intérieure
- PTFE noir antistatique
- Intérieur lisse, sans soudure et sans phtalate
- Extérieur dit renversant/profil nervuré
Tresse en inox AISI 304
Autres versions
Hyperline FX SS: PTFE blanc avec tresse en inox (jusqu'à 260 °C)
Norme/autorisations
- EC1935/2004 - EU 10/2011 A, B, C, D1, D2, E
- 2014/34/EU
- FDA 21 CFR 178.3297
Sous pression hydraulique sanitaire
Options
- Disponible avec Pyrojacket sur toute la longueur
- Rapport de test de pression
- Gravure au laser nette sur douille de gravure tournante
Application
- Flexible d'aspiration et de refoulement en PTFE antistatique, très souple, avec paroi intérieure lisse et paroi extérieure ondulée
- Idéal pour l'industrie chimique et le secteur agroalimentaire
- Grâce à sa conception brevetée unique, la paroi intérieure du flexible est lisse, très souple, résistante au pliage et facile à nettoyer
- Possibilité de montage court grâce au minuscule rayon de courbure
- Grâce à la paroi intérieure lisse, le flexible offre un débit supérieur et une perte de pression inférieure par rapport à un flexible avec paroi intérieure ondulée
- Évacuation sûre de l'électricité statique
- Particulièrement adapté à l'absorption de vibrations
Recommandé dans: Aliments et boissons