-
ERIKS Joint torique PTFE
Joints toriques
Les joints toriques sont des joints d’étanchéité essentiellement destinés aux applications statiques, certains sont cependant également utilisés dans des applications dynamiques. Un mouvement linéaire peut cependant entraîner un vrillage des joints toriques. Le mieux est alors d’utiliser un joint quadrilobe, une bague d’étanchéité ou un joint d’étanchéité hydraulique/pneumatique.
Lors de l’achat d’un joint torique, il est important de tenir compte des dimensions et du mélange caoutchouc du produit.
Dimensions du joint torique
Le calculateur pour joints toriques vous permet de déterminer facilement les dimensions que doit avoir votre joint torique. Les dimensions dépendent notamment de la gorge dans laquelle le joint est installé.
Les dimensions de nos joints toriques sont aussi bien des mesures métriques que des mesures conformes aux normes internationales. Les normes internationales sont les suivantes : AS568, BS1806, ISO3601, French R, DIN3771, BS4518, JIS et DIN11864.
Matériau du joint torique
Nous utilisons différents matériaux (NBR, HNBR, EPDM, FKM, FFKM, VMQ, etc.) pour la production des joints toriques. Chaque matériau sert de base à un mélange unique, à savoir un mélange de plusieurs ingrédients qui génèrent ensemble des propriétés données.
Il est important que le matériau de votre joint torique réagisse bien aux conditions d’utilisation. Vous devez donc toujours tenir comptede l’application, de la température, de la pression et de la durée. Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble des matériaux les plus populaires et de leurs propriétés.
- Joints toriques en NBR
La plupart des joints d’étanchéité sont fabriqués en NBR (ou nitrile). Ce matériau caoutchouc est particulièrement adapté pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage. Le NBR ne résiste cependant pas bien aux rayons UV, au vieillissement et aux températures élevées (supérieures à +120 °C).
- Joints toriques en EPDM
L’EPDM est également souvent utilisé pour la production de joints toriques. Ce matériau est parfait lors de l’utilisation de différents solvants, d’eau chaude et de vapeur. Les joints toriques en EPDM peuvent résister à de basses températures (jusqu’à -50 °C), ainsi qu’aux rayons UV et au vieillissement. Certains mélanges résistent également à des températures élevées (jusqu’à +150 °C).
- Joints toriques en FKM
Pour les applications à très hautes températures, les joints toriques en FKM, également bien connu sous le nom de marque Viton®, sont une bonne solution. Ce matériau résiste en effet à des températures pouvant atteindre +200 °C. De plus, les mélanges standard résistent bien à une multitude d’acides et de bases. Ils ne résistent cependant pas à l’eau chaude et à la vapeur. Seuls quelques mélanges en FKM sont adaptés aux applications avec des températures particulièrement faibles (jusqu’à -40 °C ou moins).
- Joints toriques en FFKM
Les joints toriques en FFKM, les joints toriques Kalrez®, par exemple, sont destinés aux températures extrêmes et aux acides les plus puissants. Ce matériau remporte la palme avec une résistance à une température maximale de +327 °C. Tout comme les joints d’étanchéité en FKM, seuls quelques mélanges de ces joints toriques en caoutchouc résistent bien au froid.
- Joints toriques en VMQ
Le VMQ est généralement connu sous le nom de silicone, il est extrêmement flexible. Les joints toriques en VMQ résistent aussi bien aux basses températures (-60 °C) qu’aux températures élevées (+200 °C).
- Joints toriques en PTFE
Le PTFE, également connu sous le nom de marque Teflon®, résiste bien aux acides et aux bases. Ce matériau ne résiste pas à l’usure et, contrairement aux élastomères susmentionnés, il n’est pas élastique. Les joints toriques en PTFE sont donc uniquement adaptés aux applications statiques.
- Joints toriques en FEP
Les joints toriques bi-matières (Teflex) sont constitués de plusieurs types de matériaux : la partie intérieure est en caoutchouc (souvent du VMQ ou du FKM) et la partie extérieure, en FEP ou en PFA. L’âme flexible est ainsi protégée par une enveloppe à haute résistance aux produits chimiques.
Vous recherchez de plus amples informations au sujet de la résistance aux produits chimiques de nos matériaux ? Consultez notre Guide de résistance chimique, il inclut une vue d’ensemble pratique.
Commender des Joints toriques á ERIKS
Comment déterminer la taille de mon joint torique ?
La taille d’un joint torique dépend de la gorge dans laquelle le joint est installé. Le calculateur pour joints toriques vous permet de déterminer les dimensions adaptées pour votre joint d’étanchéité. Vous pouvez ensuite choisir un joint torique adapté à l’aide du sélecteur de joints toriques.
Comment déterminer le matériau de mon joint torique ?
Vous pouvez déterminer le matériau adapté à votre joint torique en fonction de l’application, de la température et de la pression d’utilisation. Cet article détaille la procédure à suivre. Vous pouvez également utiliser notre Guide de résistance chimique pour identifier le mélange caoutchouc adapté à votre application.
Quel est le prix des joints toriques de la marque ERIKS ?
Le prix de nos joints d’étanchéité est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.
Quel est le délai de livraison des joints toriques de la marque ERIKS ?
Le délai de livraison des joints toriques est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un joint torique rapidement ? Optez alors pour une alternative adaptée. Trois options s’offrent à vous :
- Optez pour une taille légèrement différente mais également adaptée à votre application. Utilisez pour ce faire le sélecteur de joints toriques.
- Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.
- Utilisez nos solutions d’approvisionnement rapide, telles que SealXpress.
Vous ne parvenez pas à trouver la bonne alternative ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.
Est-il possible de commander des joints toriques sur mesure ?
Vous êtes à la recherche d’un joint torique d’une taille, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Ou vous avez besoin d’un joint torique pour une application spécifique ou disposant d’une certification donnée ? Contactez-nous via le formulaire de demande, nous vous aiderons volontiers.