DepartmentPage

Garnitures mecaniques (67 produits contiennent 14796 Articles)


Les garnitures mécaniques sont des joints spécifiques utilisés sur les équipements rotatifs comme les pompes et les mélangeurs. La garniture mécanique empêche le produit (liquide ou gazeux) de s'échapper à hauteur de l'arbre.


La garniture mécanique est constituée de deux composants. D'une part, le stator, ou contre-bague, qui est un élément fixe situé dans le couvercle de la pompe. D'autre part, le rotor, qui est un élément rotatif entraîné par l'arbre et mis sous pression par un ou plusieurs ressorts. Il existe un large éventail de garnitures mécaniques, de la garniture à composants simple aux cartouches d'étanchéité très complexes. La forme, le choix des matériaux et la construction du joint sont déterminés par de nombreux facteurs. Nous tenons compte de la pression, de la température, de la vitesse de rotation et, naturellement, du produit à rendre étanche.