-
GARLOCK Bague d'étanchéité modèle 154-2
-
GARLOCK Bague d'étanchéité modèle 151-2
-
FREUDENBERG Bague d'étanchéité type R35
-
FREUDENBERG Bague d'étanchéité type R37
Bagues d’étanchéité renforcées de fibres
Les bagues d’étanchéité standard ne suffisent souvent pas pour les applications plus sévères. Vous devez alors opter pour une bague d’étanchéité renforcée de fibresplus résistante. Ces bagues sont constituées d’une lèvre d’étanchéité et d’une gaine extérieure en caoutchouc, mélangées à des fibres (de coton, généralement) Les bagues d’étanchéité renforcées de fibres ont ainsi des propriétés et des dimensions différentes de celles des bagues d’étanchéité standard. Le montage est plus difficile, ces produits doivent en effet s’insérer dans une gorge spécifique. Si vous souhaitez acheter une bague d’étanchéité renforcée de fibres, vous pouvez choisir des fibres de NBR ou de FKM.
Lors de l’achat d’une bague d’étanchéité renforcée de fibres, il est important de tenir compte de la forme, des dimensions et du matériau du produit.
Forme des bagues d’étanchéité renforcées de fibres
ERIKS propose des bagues d’étanchéité renforcées de fibres de cinq formes. Ces joints dynamiques résistants disposent souvent de gorges de lubrification. L’application reste ainsi bien en place et le lubrifiant est mieux réparti. Il est également possible d’installer plusieurs bagues d’étanchéité renforcées de fibres, en série.
Les bagues d’étanchéité renforcées de fibres ne peuvent alors pas être installées dans une gorge, elles doivent être encloses. Pour faciliter le montage, il est possible d’obtenir des bagues d’étanchéité renforcées de fibres en version fendue. Le joint dynamique doit alors être bien hermétique dans la gorge. Pour plus de sécurité, vous pouvez souder ou coller les extrémités ensemble à l’aide d’un outil spécial. Vous insérez ensuite le produit dans la même gorge, de manière à ce que le déplacement ne soit plus possible.
Dimensions des bagues d’étanchéité renforcées de fibres
Les bagues d’étanchéité renforcées de fibres sont souvent de grande taille. Vous pouvez les acheter dans des tailles standard ou confier à ERIKS la fabrication de produits sur mesure. Pour ce faire, contactez-nous via le formulaire de demande. Les tailles des bagues d’étanchéité renforcées de fibres sont métriques.
Matériaux des bagues d’étanchéité renforcées de fibres
Chaque bague d’étanchéité renforcée de fibres est composée d’un matériau caoutchouc (1) et de fibres (2). Contrairement aux bagues d’étanchéité standard, les bagues d’étanchéité en caoutchouc renforcées de fibres n’ont donc pas d’insert en métal. Elles sont suffisamment solides à elles seules. Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble des matériaux les plus souvent utilisés lors de la production de ces joints dynamiques, tels que le NBR, le FKM et le coton.
- NBR
De nombreuses lèvres d’étanchéité sont fabriquées en NBR. Ce matériau caoutchouc est particulièrement adapté pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de lubrification. Le NBR ne résiste cependant pas bien aux rayons UV et aux températures élevées (supérieures à +120 °C).
- FKM
Pour les applications à hautes températures, utilisez une lèvre d’étanchéité en FKM. Ce matériau résiste en effet à des températures pouvant atteindre +200 °C. De plus, les mélanges standard résistent bien à une multitude d’acides et de bases. Ils ne résistent cependant pas à l’eau chaude et à la vapeur. Seuls quelques mélanges en FKM sont adaptés aux applications avec des températures particulièrement faibles (jusqu’à -40 °C ou moins).
- Fibres
Les fibres assurent la solidité des bagues d’étanchéité renforcées. Elles sont souvent en coton. Lors de la production, le caoutchouc est dissout dans du solvant et mélangé aux fibres. Une fois que le solvant s’est évaporé, les fibres et le caoutchouc sont façonnés pour obtenir la forme souhaitée. La lèvre d’étanchéité est ensuite vulcanisée. Cela permet d’obtenir une bague d’étanchéité renforcée de fibres dure et solide. La forme reste la même.
Comment installer une bague d’étanchéité renforcée de fibres dans mon application ?
Les bagues d’étanchéité renforcées de fibres nécessitent souvent la création d’une gorge spéciale adapté à votre application. La bague d’étanchéité renforcée de fibres est ensuite installée dans la gorge et le produit est inséré de manière à ce que le déplacement ne soit plus possible.
Si vous utilisez un joint dynamique en version fendue, la bague d’étanchéité renforcée de fibres doit être bien hermétique dans l’application (dans la gorge). Vous pouvez également souder ou coller les extrémités ensemble à l’aide d’un outil spécial avant le montage. ERIKS vous apporte volontiers son aide pour cela. Contactez-nous via le formulaire de demande.
Commender des Bagues d’étanchéité renforcées de fibres á ERIKS
Quel est le prix des bagues d’étanchéité renforcées de fibres de la marque ERIKS ?
Le prix de nos bagues d’étanchéité renforcées de fibres est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.
Quel est le délai de livraison des bagues d’étanchéité renforcées de fibres de la marque ERIKS ?
Le délai de livraison des bagues d’étanchéité renforcées de fibres est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un produit rapidement ? Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.
Vous avez besoin d’aide pour trouver la bonne alternative ? Contactez-nous via le formulaire de demande.
Est-il possible de commander des bagues d’étanchéité renforcées de fibres sur mesure ?
Vous êtes à la recherche d’une bague d’étanchéité renforcée de fibres d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.