ProductPage

ERIKS Corde de précision FKM 70 Compound 514308

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Cette corde pour joint torique en FKM* noir de la marque ERIKS vous permet de fabriquer facilement et rapidement un nouveau joint torique. Ce produit est utilisé dans les applications statiques de l’industrie générale. Il est de qualité standard et possède une tolérance conforme à la norme ISO3302-1 et à la classe E2.

*Le FKM est également connu sous le nom de marque Viton®.

Application

Résistance à la température
Cette corde pour joint torique peut être utilisée dans une plage de températures comprises entre -20 °C et +200 °C.

Pression maximale
Une corde pour joint torique est une bonne solution pour les systèmes où il n’y a pas ou quasiment pas de pression. Si votre application est sous pression, le mieux est de commander un joint torique fabriqué sur mesure. Le joint torique Vulc-O-ring de la marque ERIKS est alors une bonne option. Ce joint d’étanchéité est également constitué d’une corde, les extrémités sont cependant vulcanisées (et non collées). Le joint torique Vulc-O-ring résiste donc à la pression. Les joints toriques Vulc-O-ring sont mis en place comme les joints toriques normaux dans les applications statiques.

Vous avez besoin d’un joint torique Vulc-O-ring sur mesure ? Remplissez le formulaire de contact sur notre page de contact.

Résistance aux produits chimiques
Le FKM est un fluoroélastomère de qualité supérieure qui résiste aux acides, aux bases, aux huiles et aux graisses. Ce matériau résiste également bien au vieillissement et aux rayons UV. Il est souvent utilisé sous vide. Pour l’étanchéité à la vapeur, le mieux est d’utiliser de l’EPDM, du HNBR ou du FFKM, selon l’application.

Article de stock
Produit: Profil rond
Autocollant: Non
Matériau: FKM
Couleur: Noir
Plage de température (°C): de -20 jusqu'à 200
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Corde FKM 70 514308 10mm ERIKS Corde FKM 70 514308 10mm Numéro d`article ERIKS: 10000477
Corde FKM 70 514308 8mm ERIKS Corde FKM 70 514308 8mm Numéro d`article ERIKS: 10000474
Corde FKM 70 514308 13mm ERIKS Corde FKM 70 514308 13mm Numéro d`article ERIKS: 10000480
Corde FKM Compound 514206 noir 3mm ERIKS Corde FKM Compound 514206 noir 3mm Numéro d`article ERIKS: 11038449
0,01 Mètre par emballage
Corde FKM 70 514308 1,78mm ERIKS Corde FKM 70 514308 1,78mm Numéro d`article ERIKS: 10000460
Corde FKM 70 514308 20mm ERIKS Corde FKM 70 514308 20mm Numéro d`article ERIKS: 10000483
Corde FKM Compound 514206 noir 5mm ERIKS Corde FKM Compound 514206 noir 5mm Numéro d`article ERIKS: 11038462
Corde FKM 70 514308 2,62mm ERIKS Corde FKM 70 514308 2,62mm Numéro d`article ERIKS: 10000463
Corde FKM 70 514308 4mm ERIKS Corde FKM 70 514308 4mm Numéro d`article ERIKS: 10000466
Corde FKM 70 514308 6,35mm ERIKS Corde FKM 70 514308 6,35mm Numéro d`article ERIKS: 10000472
Article de stock
Produit: Profil rond
Autocollant: Non
Matériau: FKM
Couleur: Noir
Plage de température (°C): de -20 jusqu'à 200
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant