ProductPage

VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP Anneau de clamp/Fileté (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: En T
Matériau: PP
Classe de pression
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Raccord: Anneau de clamp
Raccord 2: Fileté (BSPP)
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 16mmx3/8" VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 16mmx3/8" Numéro d`article ERIKS: 13538345
Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 16mmx1/2" VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 16mmx1/2" Numéro d`article ERIKS: 13538346
Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 20mmx1/2" VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 20mmx1/2" Numéro d`article ERIKS: 13538347
Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 20mmx3/4" VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 20mmx3/4" Numéro d`article ERIKS: 13538348
Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 25mmx1/2" VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 25mmx1/2" Numéro d`article ERIKS: 13538349
Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 25mmx3/4" VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 25mmx3/4" Numéro d`article ERIKS: 13538350
Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 25mmx1" VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 25mmx1" Numéro d`article ERIKS: 13538351
Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 32mmx1" VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 32mmx1" Numéro d`article ERIKS: 13538352
Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 32mmx1.1/4" VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 32mmx1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 13538353
Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 40mmx1.1/4" VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 40mmx1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 13538354
Forme: En T
Matériau: PP
Classe de pression
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Raccord: Anneau de clamp
Raccord 2: Fileté (BSPP)
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant