ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Raccord de réparation pour tous les matériaux de tube. Peut être également monté sur un raccord pour tube non résistant à la traction. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5° et un mouvement axial de 5 mm. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Distribution hydraulique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord de réparation
  • Approprié à la fois pour les tubes métalliques et en plastique
  • Raccord pour tube pliable

Tables
Article de stock
Forme: Réparation de coupleur
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 11813715

Article de catalogue 1: EC055300048QE17

Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 54mm-54mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 54mm-54mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 11813716

Article de catalogue 1: EC055300054QE17

Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 57mm-57mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 57mm-57mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 11813717

Article de catalogue 1: EC055300057QE17

Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 11813718

Article de catalogue 1: EC055300060QE17

Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813719

Article de catalogue 1: EC055300076QE17

Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 84mm-84mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 84mm-84mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813720

Article de catalogue 1: EC055300084QE17

Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813721

Article de catalogue 1: EC055300088QE17

Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 104mm-104mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 104mm-104mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813722

Article de catalogue 1: EC055300104QE17

Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 108mm-108mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 108mm-108mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813723

Article de catalogue 1: EC055300108QE17

Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5530 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813724

Article de catalogue 1: EC055300114QE17

Article de stock
Forme: Réparation de coupleur
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant