ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Det Norske Veritas (DNV)  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version lourde pour charge axiale élevée Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Pièces des machines
  • Génie mécanique
  • Conduites de transport
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes métalliques

Tables
Article de stock
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4301
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Longueur: 46mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Longueur: 46mm Numéro d`article ERIKS: 11813639
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 38mm-38mm Longueur: 61mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 38mm-38mm Longueur: 61mm Numéro d`article ERIKS: 11813640
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 61mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 61mm Numéro d`article ERIKS: 11813641
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 44.5mm-44.5mm Longueur: 61mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 44.5mm-44.5mm Longueur: 61mm Numéro d`article ERIKS: 11813642
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 61mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 61mm Numéro d`article ERIKS: 11813643
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 54mm-54mm Longueur: 77mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 54mm-54mm Longueur: 77mm Numéro d`article ERIKS: 11813644

Article de catalogue 1: EC055140054AE10

Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 57mm-57mm Longueur: 77mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 57mm-57mm Longueur: 77mm Numéro d`article ERIKS: 11813645
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 77mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 77mm Numéro d`article ERIKS: 11813646

Article de catalogue 1: EC055140060AE10

Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813647

Article de catalogue 1: EC055140076AE10

Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 84mm-84mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5514 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 84mm-84mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813648
Article de stock
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4301
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant