ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Raccord de réparation pour tous les matériaux de tube. Peut être également monté sur un raccord pour tube non résistant à la traction. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5° et un mouvement axial de 5 mm. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Distribution hydraulique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord de réparation
  • Approprié à la fois pour les tubes métalliques et en plastique
  • Raccord pour tube pliable

Tables
Forme: Réparation de coupleur
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 11813730
Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 54mm-54mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 54mm-54mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 11813731
Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 57mm-57mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 57mm-57mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 11813732
Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 11813733
Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813734
Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813735
Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813738

Article de catalogue 1: EC055310114QN17

Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 139.7mm-139.7mm Longueur: 107mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 139.7mm-139.7mm Longueur: 107mm Numéro d`article ERIKS: 11813740
Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 168.3mm-168.3mm Longueur: 107mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex1 Type: 5531 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN16 168.3mm-168.3mm Longueur: 107mm Numéro d`article ERIKS: 11813742
Forme: Réparation de coupleur
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)