ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Det Norske Veritas (DNV)  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version lourde pour charge axiale élevée Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Pièces des machines
  • Génie mécanique
  • Conduites de transport
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes métalliques

Tables
Article de stock
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4301
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Longueur: 46mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Longueur: 46mm Numéro d`article ERIKS: 11813659
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 38mm-38mm Longueur: 61mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 38mm-38mm Longueur: 61mm Numéro d`article ERIKS: 11813660
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 61mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 61mm Numéro d`article ERIKS: 11813661
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 44.5mm-44.5mm Longueur: 61mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 44.5mm-44.5mm Longueur: 61mm Numéro d`article ERIKS: 11813662
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 61mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 61mm Numéro d`article ERIKS: 11813663
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 57mm-57mm Longueur: 77mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 57mm-57mm Longueur: 77mm Numéro d`article ERIKS: 11813665
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 77mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 77mm Numéro d`article ERIKS: 11813666
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813667
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813669
Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813672
Article de stock
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4301
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant