ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5512 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version encore plus légère. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Pièces des machines
  • Génie mécanique
  • Conduites de transport
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes métalliques

Tables
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5512 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN10 219.1mm-219.1mm Longueur: 142mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5512 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN10 219.1mm-219.1mm Longueur: 142mm Numéro d`article ERIKS: 11813614

Article de catalogue 1: EC0551202192E22

Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5512 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN3 323.9mm-323.9mm Longueur: 141mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5512 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN3 323.9mm-323.9mm Longueur: 141mm Numéro d`article ERIKS: 11813615
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)