ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

STRAUB Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM

Raccord de réparation pour tous les matériaux de tube. Peut être également monté sur un raccord pour tube non résistant à la traction. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5° et un mouvement axial de 5 mm. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Distribution hydraulique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord de réparation
  • Approprié à la fois pour les tubes métalliques et en plastique
  • Raccord pour tube pliable

Tables
Forme: Réparation de coupleur
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Raccord 1 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
N° de figure ERIKS groep: 5530
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 48.3mm PN16 réparation de coupleur STRAUB Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 48.3mm PN16 réparation de coupleur Numéro d`article ERIKS: 11813715

Article de catalogue 2: EC055300048QE17

Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 54mm PN16 réparation de coupleur STRAUB Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 54mm PN16 réparation de coupleur Numéro d`article ERIKS: 11813716

Article de catalogue 2: EC055300054QE17

Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 57mm PN16 réparation de coupleur STRAUB Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 57mm PN16 réparation de coupleur Numéro d`article ERIKS: 11813717

Article de catalogue 2: EC055300057QE17

Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 60.3mm PN16 réparation de coupleur STRAUB Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 60.3mm PN16 réparation de coupleur Numéro d`article ERIKS: 11813718

Article de catalogue 2: EC055300060QE17

Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 76.1mm PN16 réparation de coupleur STRAUB Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 76.1mm PN16 réparation de coupleur Numéro d`article ERIKS: 11813719

Article de catalogue 2: EC055300076QE17

Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 84mm PN16 réparation de coupleur STRAUB Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 84mm PN16 réparation de coupleur Numéro d`article ERIKS: 11813720

Article de catalogue 2: EC055300084QE17

Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 88.9mm PN16 réparation de coupleur STRAUB Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 88.9mm PN16 réparation de coupleur Numéro d`article ERIKS: 11813721

Article de catalogue 2: EC055300088QE17

Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 104mm PN16 réparation de coupleur STRAUB Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 104mm PN16 réparation de coupleur Numéro d`article ERIKS: 11813722

Article de catalogue 2: EC055300104QE17

Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 108mm PN16 réparation de coupleur STRAUB Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 108mm PN16 réparation de coupleur Numéro d`article ERIKS: 11813723

Article de catalogue 2: EC055300108QE17

Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 114.3mm PN16 réparation de coupleur STRAUB Raccord pour tube fig. 5530 série Open-Flex1 inox/EPDM 114.3mm PN16 réparation de coupleur Numéro d`article ERIKS: 11813724

Article de catalogue 2: EC055300114QE17

Forme: Réparation de coupleur
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Raccord 1 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
N° de figure ERIKS groep: 5530
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant