ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

STRAUB Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM

Raccord non résistant à la traction pour tous les matériaux de tube. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5° et un mouvement axial de 5 mm. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Distribution hydraulique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord de tube flexible
  • Approprié à la fois pour les tubes métalliques et en plastique
  • Compensation des variations de longueur

tables
Forme: Non résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Raccord 1 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
N° de figure ERIKS groep: 5523
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 48.3mm PN16 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 48.3mm PN16 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813690
Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 54mm PN16 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 54mm PN16 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813691
Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 60.3mm PN16 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 60.3mm PN16 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813693

Article de catalogue 2: EC055230060GE17

Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 84mm PN16 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 84mm PN16 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813694
Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 88.9mm PN16 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 88.9mm PN16 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813695

Article de catalogue 2: EC055230088GE17

Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 104mm PN16 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 104mm PN16 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813696
Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 108mm PN16 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 108mm PN16 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813697
Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 114.3mm PN16 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 114.3mm PN16 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813698
Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 139.7mm PN16 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 139.7mm PN16 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813700
Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 159mm PN16 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5523 série Flex1 inox/EPDM 159mm PN16 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813701
Forme: Non résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Raccord 1 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
N° de figure ERIKS groep: 5523
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant