ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: Plast-Grip Type: 5517 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Raccords pour tubes en plastique résistants à la traction. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 4° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord. Il est nécessaire d'utiliser une bague d'appui pour les tubes en PE ou autre matière thermoplastique souple.

Domaine d'application

  • Systèmes de remplissage
  • Génie mécanique
  • Distribution hydraulique
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes en plastique
  • Utiliser une bague d'appui pour les matières thermoplastiques

Tables
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
Approprié pour matière de tube: Plastique
Catégorie de qualité: 1.4301
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Raccord pour tube Série: Plast-Grip Type: 5517 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 50mm-50mm Longueur: 61mm STRAUB Raccord pour tube Série: Plast-Grip Type: 5517 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 50mm-50mm Longueur: 61mm Numéro d`article ERIKS: 11813679
Raccord pour tube Série: Plast-Grip Type: 5517 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 75mm-75mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Plast-Grip Type: 5517 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 75mm-75mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813681
Raccord pour tube Série: Plast-Grip Type: 5517 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 90mm-90mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Plast-Grip Type: 5517 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 90mm-90mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813682
Raccord pour tube Série: Plast-Grip Type: 5517 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 110mm-110mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Plast-Grip Type: 5517 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 110mm-110mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813683
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
Approprié pour matière de tube: Plastique
Catégorie de qualité: 1.4301
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)