ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

STRAUB Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM

Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version lourde pour charge axiale élevée Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Pièces des machines
  • Génie mécanique
  • Conduites de transport
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes métalliques

tables
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Approprié pour matière de tube: Métal
Raccord 1 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
N° de figure ERIKS groep: 5514
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 33.7mm PN16 résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 33.7mm PN16 résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813639
Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 38mm PN16 résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 38mm PN16 résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813640
Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 42.4mm PN16 résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 42.4mm PN16 résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813641
Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 44.5mm PN16 résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 44.5mm PN16 résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813642
Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 48.3mm PN16 résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 48.3mm PN16 résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813643
Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 54mm PN16 résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 54mm PN16 résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813644

Article de catalogue 2: EC055140054AE10

Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 57mm PN16 résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 57mm PN16 résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813645
Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 60.3mm PN16 résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 60.3mm PN16 résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813646

Article de catalogue 2: EC055140060AE10

Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 76.1mm PN16 résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 76.1mm PN16 résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813647

Article de catalogue 2: EC055140076AE10

Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 84mm PN16 résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5514 série Metal-Grip inox/EPDM 84mm PN16 résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 11813648
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Approprié pour matière de tube: Métal
Raccord 1 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
N° de figure ERIKS groep: 5514
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant