ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version encore plus légère. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Pièces des machines
  • Génie mécanique
  • Conduites de transport
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes métalliques

Tables
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm): 219.1
Raccord 2 diamètre extérieur (mm): 219.1
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN10 219.1mm-219.1mm Longueur: 142mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN10 219.1mm-219.1mm Longueur: 142mm Numéro d`article ERIKS: 11813638
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm): 219.1
Raccord 2 diamètre extérieur (mm): 219.1
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)