ProductPage

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF à commande électrique Manchon plastique à souder PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PVDF
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon plastique à souder
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FKM-F
Type de commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Manchon plastique à souder 20mm DN15 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Manchon plastique à souder 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 13577467
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 20mm DN15 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 13577656
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Manchon plastique à souder 25mm DN20 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Manchon plastique à souder 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 13577468
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 25mm DN20 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 13577657
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Manchon plastique à souder 32mm DN25 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Manchon plastique à souder 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 13577469
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 32mm DN25 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 13577658
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Manchon plastique à souder 40mm DN32 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Manchon plastique à souder 40mm DN32 Numéro d`article ERIKS: 13577470
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 40mm DN32 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 40mm DN32 Numéro d`article ERIKS: 13577659
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Manchon plastique à souder 50mm DN40 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Manchon plastique à souder 50mm DN40 Numéro d`article ERIKS: 13577471
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 50mm DN40 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 50mm DN40 Numéro d`article ERIKS: 13577660
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PVDF
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon plastique à souder
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FKM-F
Type de commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant