ProductPage

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Il s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Matériau du boîtier: PVDF
Construction du corps: 3 pièces
Forme de construction: 2 voies
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Commande manuelle: Levier
Matière du siège: PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FKM-F
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 16mm DN10 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 16mm DN10 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12478893
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12478894
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12478896
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12478897
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 40mm DN32 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 40mm DN32 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12478898
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 50mm DN40 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 50mm DN40 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12478899
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 63mm DN50 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 63mm DN50 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12478900
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 75mm DN65 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 75mm DN65 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12478901
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 90mm DN80 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 90mm DN80 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12478902
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN10 Bride 110mm DN100 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN10 Bride 110mm DN100 Numéro d`article ERIKS: 12478903
Matériau du boîtier: PVDF
Construction du corps: 3 pièces
Forme de construction: 2 voies
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Commande manuelle: Levier
Matière du siège: PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FKM-F
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)