ProductPage

GF Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF Manchon plastique à souder

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: En T
Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau: PVDF
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN16
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 16mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 16mm Numéro d`article ERIKS: 10045090
Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 20mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 20mm Numéro d`article ERIKS: 10045091
Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 25mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 25mm Numéro d`article ERIKS: 10045092
Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 32mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 32mm Numéro d`article ERIKS: 10045093
Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 40mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 40mm Numéro d`article ERIKS: 10045094
Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 50mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 50mm Numéro d`article ERIKS: 10045095
Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 63mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 63mm Numéro d`article ERIKS: 10045096
Forme: En T
Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau: PVDF
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN16
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)