ProductPage

GF Coude 90° Série: 100 PVDF PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Coude
Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau: PVDF
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN16
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Coude angle 90° PVDF PN16 16mm 735.100.105 GF Coude angle 90° PVDF PN16 16mm 735.100.105 Numéro d`article ERIKS: 10044072
Coude angle 90° PVDF PN16 20mm 735.100.106 GF Coude angle 90° PVDF PN16 20mm 735.100.106 Numéro d`article ERIKS: 10044073
Coude angle 90° PVDF PN16 25mm 735.100.107 GF Coude angle 90° PVDF PN16 25mm 735.100.107 Numéro d`article ERIKS: 10044074
Coude angle 90° PVDF PN16 32mm 735.100.108 GF Coude angle 90° PVDF PN16 32mm 735.100.108 Numéro d`article ERIKS: 10044075
Coude angle 90° PVDF PN16 40mm 735.100.109 GF Coude angle 90° PVDF PN16 40mm 735.100.109 Numéro d`article ERIKS: 10044076
Coude angle 90° PVDF PN16 50mm 735.100.110 GF Coude angle 90° PVDF PN16 50mm 735.100.110 Numéro d`article ERIKS: 10044077
Coude angle 90° PVDF PN16 63mm 735.100.111 GF Coude angle 90° PVDF PN16 63mm 735.100.111 Numéro d`article ERIKS: 10044078
Article de stock
Forme: Coude
Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau: PVDF
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN16
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)