ProductPage

GF Courbe 90° Série: 723.000 PVC-U PN16 métrique

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: Courbe
Matériau: PVC-C
Raccord: Manchon à coller
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN16
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Courbe 90° PVC-C PN16 20mm 723.000.106 GF Courbe 90° PVC-C PN16 20mm 723.000.106 Numéro d`article ERIKS: 10077902
Courbe 90° PVC-C PN16 25mm 723.000.107 GF Courbe 90° PVC-C PN16 25mm 723.000.107 Numéro d`article ERIKS: 11062217
Courbe 90° PVC-C PN16 32mm 723.000.108 GF Courbe 90° PVC-C PN16 32mm 723.000.108 Numéro d`article ERIKS: 11062218
Courbe 90° PVC-C PN16 40mm 723.000.109 GF Courbe 90° PVC-C PN16 40mm 723.000.109 Numéro d`article ERIKS: 11062219
Courbe 90° PVC-C PN16 50mm 723.000.110 GF Courbe 90° PVC-C PN16 50mm 723.000.110 Numéro d`article ERIKS: 11062220
Courbe 90° PVC-C PN16 63mm 723.000.111 GF Courbe 90° PVC-C PN16 63mm 723.000.111 Numéro d`article ERIKS: 11062221
Courbe 90° PVC-C PN16 75mm 723.000.112 GF Courbe 90° PVC-C PN16 75mm 723.000.112 Numéro d`article ERIKS: 12187636
Courbe 90° PVC-C PN16 90mm 723.000.113 GF Courbe 90° PVC-C PN16 90mm 723.000.113 Numéro d`article ERIKS: 11062222
Courbe 90° PVC-C PN16 110mm 723.000.114 GF Courbe 90° PVC-C PN16 110mm 723.000.114 Numéro d`article ERIKS: 11062223
Courbe 90° lang PVC-C PN16 DN150 160mm 723.000.117 GF Courbe 90° lang PVC-C PN16 DN150 160mm 723.000.117 Numéro d`article ERIKS: 12449751
Forme: Courbe
Matériau: PVC-C
Raccord: Manchon à coller
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN16
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)