ProductPage

GF Coude 90° Série: 100 PVC-C PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: Coude
Matériau: PVC-C
Raccord: Manchon à coller
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Taraudé (BSPP)
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Coude angle 90° PVC-C PN16 20mm x 1/2" 723.100.206 GF Coude angle 90° PVC-C PN16 20mm x 1/2" 723.100.206 Numéro d`article ERIKS: 10077950
Coude angle 90° PVC-C PN16 25mm x 3/4" 723.100.207 GF Coude angle 90° PVC-C PN16 25mm x 3/4" 723.100.207 Numéro d`article ERIKS: 11063421
Coude angle 90° PVC-C PN16 32mm x 1" 723.100.208 GF Coude angle 90° PVC-C PN16 32mm x 1" 723.100.208 Numéro d`article ERIKS: 11063422
Coude angle 90° PVC-C PN16 40mm x 1.1/4" 723.100.209 GF Coude angle 90° PVC-C PN16 40mm x 1.1/4" 723.100.209 Numéro d`article ERIKS: 11063433
Coude angle 90° PVC-C PN16 50mm x 1.1/2" 723.100.210 GF Coude angle 90° PVC-C PN16 50mm x 1.1/2" 723.100.210 Numéro d`article ERIKS: 11063434
Coude 90° PVC-C 723.100.211 PN16 63x2" GF Coude 90° PVC-C 723.100.211 PN16 63x2" Numéro d`article ERIKS: 11063435
Forme: Coude
Matériau: PVC-C
Raccord: Manchon à coller
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Taraudé (BSPP)
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)