ProductPage

LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité Série: S EPDM Acier inoxydable 316 (V4A)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Link-Seal passage mural, couleur noir - résistante à la corrosion (performances d'isolation électrique) .

Résistance à la température: -40 ° C à +80° C.

Maillon : caoutchouc EPDM, utilisé dans les entreprises de traitement chimique, de l'eau, de la nourriture et du papier, de l'eau et des déchets. Boulons et écrous qualité AISI316.

Plaque de pression: PA 6.6 renforcé de 30% de fibre de verre pour l'isolation électrique et la protection cathodique.

Caractéristiques:
- Assemblage rapide et facile
- Vie sûre et à long
- Résistant à la chaleur, il peut même être l'épreuve du feu

Avantages:
- Gain de temps lors de l'nstallation
- Absorbe le bruit et le choc
- Fermez parfaitement, même avec décentrés mur pénétrations
- Facilement démontable

Domaines d'application:
- Canalisation
- Industrie
- Chimie
- les entreprises de stockage
- Hôpitaux
- Traitement de l'eau
- Piscines

Article de stock
Type de prise murale
Matériau: EPDM
Epaisseur du Mur/cloison/sol (mm)
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 200 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 200 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 10049141
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 265 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 265 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11448512
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 275-S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 275-S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11049744
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 300 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 300 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 10049143
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 310 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 310 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11444918
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 315 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 315 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11046481
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 325 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 325 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 10049145
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 340 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 340 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11284928
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 360 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 360 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11284929
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 400 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 400 S-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 10049147
Article de stock
Type de prise murale
Matériau: EPDM
Epaisseur du Mur/cloison/sol (mm)
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant