DepartmentPage

Supports antivibratoires (45 produits contiennent 950 Articles)


Supports antivibratoires

Les applications où les machines sont en mouvement génèrent toujours des vibrations. Les supports antivibratoires (en caoutchouc) permettent de ne pas transférer les vibrations aux structures voisines. Vous évitez ainsi les dommages et les pannes. Nous vous proposons des butées, des butoirs pour grue, des supports antivibratoires cylindriques, des supports antivibratoires industriels, des pieds de machine, des silentblocs, des tapis antivibratoires et des rails antivibratoires.


Attention : le mouvement des machines placées sur des supports antivibratoires est souvent accru par rapport à celles dépourvues de supports antivibratoires. Vous devez toujours en tenir compte, lorsque vous raccordez la machine à d’autres, par exemple.

Butées

Les butées permettent d’amortir les vibrations, les chocs ou les coups de l’application. Les butées sont souvent fixées au niveau de la partie inférieure d’une pompe, d’un ventilateur ou d’un autre appareil. Ces machines restent ainsi facilement et rapidement déplaçables. Vous devez choisir un type adapté en fonction du poids de l’installation, du nombre de points d’appui et du type de raccordement à la machine.

Supports antivibratoires cylindriques

Les supports antivibratoires cylindriques amortissent environ la moitié des vibrations d’un appareil. Ces produits sont bon marché et faciles à installer. Vous devez sélectionner le support antivibratoire cylindrique adapté en fonction du poids de l’installation, du nombre de points d’appui et du type de raccordement à la machine. Optez par exemple pour un support de type A, B ou C.

Supports antivibratoires industriels

Les supports antivibratoires industriels amortissent environ 80 % des vibrations d’un appareil ou plus. Il s’agit de produits de qualité supérieure. Vous devez choisir un type adapté en fonction du poids de l’installation, du nombre de points d’appui, des dimensions d’intégration, de la vitesse et du type de machine.

Pieds de machine

Les pieds de machine permettent à l’application de disposer d’une base plus solide. Vous pouvez également les utiliser lorsque le sol sur lequel se trouve votre installation est inégal. Notre gamme comprend des pieds de machine TRELLEBORG et PAULSTRA de différentes tailles.

Silentblocs

Les silentblocs sont utilisés dans les applications avec des mouvements de va-et-vient ou avec des vibrations à hautes fréquences et d’amplitude limitée. Ces produits absorbent également une partie du bruit. Vous devez choisir le type adapté en fonction de l’espace et des forces radiales de l’installation.

Tapis antivibratoires

Si l’espace sous votre installation est limité, les tapis antivibratoires offrent de bons résultats. Ils limitent la quantité de vibrations transmises aux structures voisines, ils fonctionnent cependant également dans l’autre sens. Le transfert de mouvements des structures voisines à la machine est ainsi aussi limité que possible. Ces produits sont également disponibles dans différentes tailles.

Rails antivibratoires

Les rails antivibratoires sont en caoutchouc pourvu de métal d’un ou des deux côtés. Ils amortissent une grande partie des vibrations de l’application. Vous devez choisir le produit adapté en fonction des dimensions et de la charge maximale.

Commender des Supports antivibratoires á ERIKS

Quels sont les supports antivibratoires de la marque ERIKS disponibles ?

ERIKS propose différents types de supports antivibratoires, tels que des pieds de machine, des butées, des supports antivibratoires cylindriques, des tapis antivibratoires, des supports antivibratoires industriels, des rails antivibratoires et des silentblocs.

Quel est le prix des supports antivibratoires de la marque ERIKS ?

Le prix de nos supports antivibratoires est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.

Quel est le délai de livraison des supports antivibratoires de la marque ERIKS ?

Le délai de livraison des supports antivibratoires est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un produit rapidement ? Vous pouvez opter pour un autre type qui fonctionne également dans votre application.


Vous avez besoin d’aide pour trouver la bonne alternative ? Contactez-nous via le formulaire de demande.

Est-il possible de commander des supports antivibratoires sur mesure ?

Vous êtes à la recherche d’un support antivibratoire d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.