ProductPage

ERIKS Support cylindrique antivibratoire B NR

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le support antivibratoire cylindrique de type B de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d’un côté, d’un raccord fileté externe (mâle) et de l’autre, d’un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce produit offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle ce support antivibratoire en caoutchouc peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.

Construction
Article de stock
Nom commercial
Type: B
Caoutchouc matériau: NR
Dureté en caoutchouc: 55
Matériau du métal: Acier galvanisé
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Longueur de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
L
t
s (mm)
Effacer les filtres     (94 des 94 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Support Antivibratoire B NR55 30x10 M8x20 ERIKS Support Antivibratoire B NR55 30x10 M8x20 Numéro d`article ERIKS: 13372875
Support Antivibratoire B NR55 30x15 M8x20 ERIKS Support Antivibratoire B NR55 30x15 M8x20 Numéro d`article ERIKS: 13372876
Support Antivibratoire B NR55 30x20 M8x20 ERIKS Support Antivibratoire B NR55 30x20 M8x20 Numéro d`article ERIKS: 10041042
Support Antivibratoire B NR55 30x25 M8x20 ERIKS Support Antivibratoire B NR55 30x25 M8x20 Numéro d`article ERIKS: 13018757
Support Antivibratoire B NR55 30x30 M8x20 ERIKS Support Antivibratoire B NR55 30x30 M8x20 Numéro d`article ERIKS: 10041045
Support Antivibratoire B NR55 30x35 M8x20 ERIKS Support Antivibratoire B NR55 30x35 M8x20 Numéro d`article ERIKS: 13372877
Support Antivibratoire B NR55 30x40 M8x20 ERIKS Support Antivibratoire B NR55 30x40 M8x20 Numéro d`article ERIKS: 10041046
Support Antivibratoire B NR55 40x15 M8x23 ERIKS Support Antivibratoire B NR55 40x15 M8x23 Numéro d`article ERIKS: 13372878
Support Antivibratoire B NR55 40x20 M8x23 ERIKS Support Antivibratoire B NR55 40x20 M8x23 Numéro d`article ERIKS: 10041047
Support Antivibratoire B NR55 40x25 M8x23 ERIKS Support Antivibratoire B NR55 40x25 M8x23 Numéro d`article ERIKS: 11053711
Article de stock
Nom commercial
Type: B
Caoutchouc matériau: NR
Dureté en caoutchouc: 55
Matériau du métal: Acier galvanisé
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Longueur de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
L
t
s (mm)
Effacer les filtres     (94 des 94 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant