Le montage Cushyfloat® est une unité à usage général conçue pour fournir une isolation efficace des vibrations et du bruit provenant d'équipements statiques et mobiles.
Conçu à l'origine pour être utilisé avec des moteurs marins, le Cushyfloat® de Metalastik est un support simple à installer, compact et à profil bas. Il combine un contrôle à 3 voies de l'équipement suspendu avec des déflexions statiques relativement importantes où le caoutchouc est chargé en cisaillement et en compression.
La conception intègre des fonctions de contrôle de l'amortissement et du rebondissement qui limitent les mouvements excessifs en cas de charge de choc. Le couvercle métallique supérieur offre une protection contre la contamination par l'huile et la finition protectrice résiste aux attaques de la corrosion. La poussée des hélices dans les applications marines est prise en compte. La gamme standard comprend quatre tailles avec différents degrés de dureté du caoutchouc pour des charges ponctuelles de 32 à 3000 kg. Des fréquences naturelles aussi basses que 8Hz sont possibles.