ProductPage

HONEYWELL Bouclier de protection du visage Supervizor

Documentation produit

Document Type de ficher

Une gamme d'écrans faciaux robustes, pour usage intensif, compatibles avec le port de protections auditives. L'écran est profilé sur les côtés de manière à suivre le visage et à ne pas gêner le mouvement de la tête. Le design permet de relever l'écran sans perturber les protections auditives et facilite le port de casques antibruit sans compromettre l'atténuation tout en maintenant une protection faciale maximum.

Caractéristiques de produit

Compatible avec une large gamme de types de casque (taille, forme et géométrie).
Système sûr de fixation d'écran pour le remplacement facile de la visière.
Protection faciale intégrale: versions avec protège-menton pour une protection supplémentaire.

Article de stock
Matériau
Norme
Voyant (mm)
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Supervizor support d'écran SA66 en aluminium anodisé, pour casques de chantier HONEYWELL Supervizor support d'écran SA66 en aluminium anodisé, pour casques de chantier Numéro d`article ERIKS: 23925868

Article de catalogue 1: 1002305

10 Unité par emballage
Supervizor écran de remplacement métallique grillagé SAM9, pour support d'écran SA66M uniquement HONEYWELL Supervizor écran de remplacement métallique grillagé SAM9, pour support d'écran SA66M uniquement Numéro d`article ERIKS: 23925872

Article de catalogue 1: 1002337

10 Unité par emballage
Supervizor Écran de remplacement SV9PC/CG, en polycarbonate incolore hauteur 200 mm HONEYWELL Supervizor Écran de remplacement SV9PC/CG, en polycarbonate incolore hauteur 200 mm Numéro d`article ERIKS: 23925870

Article de catalogue 1: PPE0013164

Article de catalogue 2: 1002310

10 Unité par emballage
Protège-menton VS7 en PC pour écrans SV9PC/CG et SV9AC/CG HONEYWELL Protège-menton VS7 en PC pour écrans SV9PC/CG et SV9AC/CG Numéro d`article ERIKS: 12519550

Article de catalogue 1: PPE0013165

10 Unité par emballage
Supervizor support d'écran pour casques de sécurité SHA66M, compatible avec les coquilles antibruit Howard Leight HONEYWELL Supervizor support d'écran pour casques de sécurité SHA66M, compatible avec les coquilles antibruit Howard Leight Numéro d`article ERIKS: 12528247

Article de catalogue 1: PPE0013166

10 Unité par emballage
Supervizor Écran de remplacement (230mm) SHV9PC en polycarbonate monté sur casque de sécurité HONEYWELL Supervizor Écran de remplacement (230mm) SHV9PC en polycarbonate monté sur casque de sécurité Numéro d`article ERIKS: 12528248

Article de catalogue 1: PPE0013167

10 Unité par emballage
Supervizor support d'écran en aluminium anodisé, pour casques de sécurité SA66M (métal, 110 g) HONEYWELL Supervizor support d'écran en aluminium anodisé, pour casques de sécurité SA66M (métal, 110 g) Numéro d`article ERIKS: 12321122
10 Unité par emballage
Supervizor support d'écran en PC, pour casques de sécurité SA660 (plastique, 125 g) HONEYWELL Supervizor support d'écran en PC, pour casques de sécurité SA660 (plastique, 125 g) Numéro d`article ERIKS: 12466113

Article de catalogue 1: PPE0013162

10 Unité par emballage
Supervizor Serre-tête avec bandeau réglable SB600 sans écran HONEYWELL Supervizor Serre-tête avec bandeau réglable SB600 sans écran Numéro d`article ERIKS: 23925867

Article de catalogue 1: PPE0013161

10 Unité par emballage
Supervizor Écran de remplacement SV9AC/CG, en acetate incolore hauteur 230 mm HONEYWELL Supervizor Écran de remplacement SV9AC/CG, en acetate incolore hauteur 230 mm Numéro d`article ERIKS: 23925869

Article de catalogue 1: PPE0013163

10 Unité par emballage
Article de stock
Matériau
Norme
Voyant (mm)
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant