ProductPage

SKF Bande Plaque en acier/composite PTFE Sans entretien Série: PCMS

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Les bandes composites en PTFE conviennent à tous les types de montages peu encombrants. Ces bandes s'adaptent facilement à l'application et à la surface d'appui.
Les avantages de ces bandes incluent :

  • fonctionnement sans maintenance
  • très bonnes propriétés de frottement
  • une capacité de charge élevée
  • les températures de fonctionnement élevées
  • vitesse de glissement élevée
Les rondelles de butée composites en PTFE sont adaptées aux applications nécessitant un matériau de glissement avec des propriétés autolubrifiantes.
Exemples de domaines d'application pour ces rondelles :
  • l'automobile
  • équipements de traitement des matériaux
  • appareils électroménagers et produits grand public
  • machines textiles

Article de stock
Longueur (mm): 500
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Entretien: Sans entretien
Matériau du chemin du roulement: composite PTFE
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Bande Plaque en acier/composite PTFE Sans entretien PCMS 1005001.0 E SKF Bande Plaque en acier/composite PTFE Sans entretien PCMS 1005001.0 E Numéro d`article ERIKS: 13530167
Bande Plaque en acier/composite PTFE Sans entretien PCMS 2005002.50 E SKF Bande Plaque en acier/composite PTFE Sans entretien PCMS 2005002.50 E Numéro d`article ERIKS: 23768839

Article de catalogue 1: PCMS 2005002.50 E

Bande Plaque en acier/composite PTFE Sans entretien PCMS 2005003.06 E SKF Bande Plaque en acier/composite PTFE Sans entretien PCMS 2005003.06 E Numéro d`article ERIKS: 13530168
Article de stock
Longueur (mm): 500
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Entretien: Sans entretien
Matériau du chemin du roulement: composite PTFE
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)