SKF Chauffage par induction Série: TIH 030 M
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) URL |
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Appareil de chauffage par induction de taille compacte offrant une capacité de chauffage de roulements jusqu’à 40 kg
- Conception compacte et légère, pesant seulement 21 kg, pour faciliter la portabilité.
- Capable de chauffer un roulement de 28 kg en seulement 20 minutes.
- Equipé en version standard de trois barreaux qui permettent de chauffer des roulements à partir de 20 mm de diamètre d’alésage et pouvant peser jusqu’à 40 kg.
- Disponible en deux versions : 230 V/50–60 Hz et 100–110 V/50–60 Hz.
SKF
Appareil de chauffage par induction de taille compacte 2.0kVA 110V/50-60Hz TIH 030M/110V
Numéro d`article ERIKS: 24007366
Article de catalogue 1: TIH 030M/110V |
|||
SKF
Appareil de chauffage par induction de taille compacte 2.0kVA 230V/50-60Hz TIH 030M/230V
Numéro d`article ERIKS: 23770310
Article de catalogue 1: TIH 030M/230V |