SKF Chauffage par induction Série: TIH 220 M
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) URL |
Product URL default | Page produit SKF URL |
Appareil de chauffage par induction de grande dimension offrant une capacité de chauffage de roulements jusqu’à 300 kg.
Propriétés:
- Capable de chauffer un roulement de 220 kg en seulement 20 minutes.
- Equipé en version standard de deux barreaux qui permettent de chauffer des roulements à partir de 60 mm de diamètre d’alésage et pouvant peser jusqu’à 300 kg.
- Bras coulissant pour le grand barreau.
- Disponible en deux versions : 230 V/50–60 Hz et 400–460 V/50–60 Hz.
SKF
Appareil de chauffage par induction de grande dimensions 10kVA, 200-230V/50-60Hz TIH 220M/LV
Numéro d`article ERIKS: 24007401
Article de catalogue 1: TIH 220M/LV |
|||
SKF
Appareil de chauffage par induction de grande dimensions 10kVA, 200-230V/50-60Hz TIH 220M/MV
Numéro d`article ERIKS: 23770338
Article de catalogue 1: TIH 220M/MV |