Les guidages linéaires sont des systèmes qui peuvent être montés directement. La longueur de course est généralement illimitée. Les paliers sont capables de supporter des forces de toutes direction, hormis dans le sens du déplacement. En outre, ils supportent des contraintes au niveau de tous les arbres. Les guides d'arbre avec roulements à billes linéaires sont adaptés aux charges provenant de deux directions. Ils sont donc capables de compenser les erreurs d'alignement statiques de l'arbre. Afin d'obtenir une rigidité et une précision hors pair, la plupart des unités sont généralement déjà préchargées en usine. Mais il est également possible de les précharger au moment du montage. Grâce à différentes classes de précision et de précontrainte, les dispositifs aux exigences de précision et de positionnement plus élevées peuvent également être mis en œuvre sans problème.
Afin de déterminer la taille du guide, il faut d'abord définir la taille et le type de charge. Cela vaut également pour les exigences de durée de vie et de stabilité. En règle générale, les guides avec des rouleaux de dimension similaire peuvent être davantage chargés que les guides basés sur les billes. Pour les petites et moyennes charges ainsi que les mouvements très dynamiques, ce sont les guides à billes qui sont le plus souvent utilisés. Pour les charges élevées, on préfèrera les guides à rouleaux. S'il faut assumer de très grandes charges, les paliers linéaires adaptés sont surtout les pourtours de cage à aiguilles et de rouleaux.