PRESSOL Pompe PREMAxx 230V max. 43l/min
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Pompe à fûts et récipients PREMAxx 24 V – max. 43 l/min
• Adapté au diesel et au fuel
Pour faire le plein des machines agricules, des engins de chantier, des camions, des bateaux à moteur et des véhicules utilitaires.
Remarque : ne convient pas au biodiesel !
• Hauteur de refoulement 7 à 15 m
Pour récipient 200 l/réservoirs max. 1000 l, aspiration jusqu'à 2 m au moyen d'une pompe avec cylindre à levier.
Raccord à vis pour fûts 50,80 mm (G 2" a) et M 64x4a.
• Maniement sûr
Niveau d'aspiration avec protection siphon intégrée, constamment active (sécurité d'écoulement) suivant WHG.
Moteur avec disjoncteur thermique de sécurité (contre les surcharges, réinitialisation automatique).
Interrupteur marche/arrêt éclairé
• Kit de refoulement complet
Complet avec flexible de refoulement 4 m avec ressort anti-coque et soupape de soutirage.
Tuyau d'aspiration 1,6 m avec filtre d'assise.