ItemPage
PCE

METABO Pompe pour puits profond TBP 5000 M

Numéro d'article ERIKS: 23906901

Article de catalogue 1: 0250500050

EAN :     4003665425948

Référence du fabricant: 0250500050

Convient particulièrement au pompage à de grandes profondeurs telles que dans les puits forés et autres puits
Pour l'arrosage du jardin et le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange, la vidage et la recirculation d'eau claire
Le clapet antiretour intégré empêche la marche à vide de la pompe en cas d'arrêt pour un temps de redémarrage lors de la remise en marche
Tête de pompe robuste avec douille filetée en laiton et œillets de fixation pour le câble de descente
Convient pour les puits forés de 100 mm de diamètre (4")
Entraînement de la pompe à 8 vitesses pour une puissance de pompage particulièrement élevée
Carter de pompe durable en acier inoxydable
Câble de raccordement de 22 m pour plus de profondeur d’immersion