ItemPage
PCE

METABO Pompe pour puits profond TBP 4000 M

Numéro d'article ERIKS: 23906895

Article de catalogue 1: 0250400055

EAN :     4003665425337

Référence du fabricant: 0250400055

Convient particulièrement au pompage à de grandes profondeurs telles que dans les puits forés et autres puits
Pour l'arrosage du jardin et le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange, la vidage et la recirculation d'eau claire
Le clapet antiretour intégré empêche la marche à vide de la pompe en cas d'arrêt pour un temps de redémarrage lors de la remise en marche
Tête de pompe robuste avec douille filetée en laiton et œillets de fixation pour le câble de descente
Entraînement de la pompe à 7 vitesses pour une puissance de pompage particulièrement élevée
Convient pour les puits forés de 100 mm de diamètre (4")
Carter de pompe durable en acier inoxydable et en plastique résistant aux chocs
Câble de raccordement de 22 m pour plus de profondeur d’immersion