ItemPage
PCE

KÄRCHER Nettoyeur vapeur SC 3 Easy Fix

Numéro d'article ERIKS: 13605956

Référence du fabricant: 1.513-110.0

Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa génération : il est prêt après seulement 30 secondes de préchauffage
Le réservoir d’eau remplissable en permanence permet de travailler sans s’interrompre
La cartouche de détartrage permet de libérer l’eau de toute substance génératrice de calcaire, ce qui augmente la durée de vie de l’appareil
Le Kärcher SC 3 EasyFix nettoie sans utiliser de produits chimiques et peut ainsi être employé partout
Les surfaces dures de tout type à l’intérieur de la maison sont sa spécialité
Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % de toutes les bactéries domestiques communes des surfaces dures courantes de la maison
Les nombreux accessoires permettent de nettoyer carrelage, cuisinière et hotte aspirante jusque dans les moindres interstices, y compris en cas de saleté incrustée
Le pack comporte également une buse pour sol EasyFix à articulation flexible garantissant une excellente ergonomie, et avec technologie de lames de racleur pour des résultats de nettoyage parfaits
La serpillère en microfibres se fixe très facilement à la buse pour sol grâce à un système de velcros, sans toucher la saleté
Le réglage à deux positions permet d’adapter la vapeur à la surface et au degré de saleté
Autres informations : un compartiment pour accessoires et un point d’ancrage pour la buse pour sol

Caractéristiques du produit    

Attribut     Valeur    
Pression max. (bar) 3.5
Tension du réseau de/à (V) 240
Longueur du conducteur de raccord (m) 4
Longueur de tuyau (m) 2
Poids (kg) 3.1
Absorbtion de puissance (W) 1900
Rechargeables en permanence Oui
Volume du récipient (l) 1

Documentation produit

Document Type de ficher
Item Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)

Très cher visiteur,

En raison de la situation actuelle avec le Coronavirus et de la forte demande en masques de protection respiratoire, en combinaisons et en équipements de protection jetables qui en découle, nous faisons face pour le moment à une pénurie mondiale de grande ampleur pour ces produits.

Nous allons, par conséquent, être confrontés dans les prochains mois à des problèmes d’approvisionnement et les délais de livraison vont devoir être repoussés à des dates indéterminées. Nous vous prions de bien vouloir faire preuve de compréhension face à cette situation exceptionnelle.

Avec nos amicales salutations,

L’équipe de la boutique en ligne ERIKS