ProductPage

HAM-LET Vis de serrage Let-Lok filet femelle NPT droite 766L

Article de stock
Forme: Raccord droit
Type: 766L
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable 316 (1.4401)
Raccord 1 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre intérieur nominal
Raccord 2: Femelle taraudé, conique (NPT)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
HL-Llok-conn-réd.-766L-SS-8mmx1/4 HAM-LET HL-Llok-conn-réd.-766L-SS-8mmx1/4 Numéro d`article ERIKS: 11379084
HL-Llok-conn-réd.-766L-SS-6mmx1/4 HAM-LET HL-Llok-conn-réd.-766L-SS-6mmx1/4 Numéro d`article ERIKS: 11377728
HL-Llok-conn-réd.-766L-SS-12mmx1/2 HAM-LET HL-Llok-conn-réd.-766L-SS-12mmx1/2 Numéro d`article ERIKS: 11379053
HL-Llok-reduction connector-766L-SS-10mmx1/2 HAM-LET HL-Llok-reduction connector-766L-SS-10mmx1/2 Numéro d`article ERIKS: 11379050
Article de stock
Forme: Raccord droit
Type: 766L
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable 316 (1.4401)
Raccord 1 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre intérieur nominal
Raccord 2: Femelle taraudé, conique (NPT)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)