ProductPage

ARI Robinet de régulation à deux voies fig. 2881 série 12.440 fonte électrique bride

Application

  • De l’eau.
  • De la vapeur.
  • De réfrigérant.
  • Des liquides et des gaz neutres.

Informations techniques
Options
Fonction: Vanne de régulation
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Dimension Connexion
Classe de pression de la bride: PN16
Valeur Kvs
Type de joint d`axe
Typique de l'actionneur: Electrique
Modèle de l'actionneur
Alimentation
Pression de fermeture (bar)
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 4 Premio-plus 2,2 électrique 24V CA/CC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 4 Premio-plus 2,2 électrique 24V CA/CC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13426724
Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 4 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 4 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 12725950
Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 6,3 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN20 ARI Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 6,3 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN20 Numéro d`article ERIKS: 12725952
Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 6,3 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN25 ARI Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 6,3 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13426733
Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 10 Premio-plus 2,2 électrique 24V CA/CC PN16 DN25 ARI Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 10 Premio-plus 2,2 électrique 24V CA/CC PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13426717
Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 10 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN25 ARI Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 10 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 12725945
Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/EPDM équipourcentage Kvs 10 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN32 ARI Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/EPDM équipourcentage Kvs 10 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 13426730
Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 16 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN32 ARI Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 16 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12725947
Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 25 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN40 ARI Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 25 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN40 Numéro d`article ERIKS: 12725949
Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 40 Premio-plus 2,2 électrique 24V CA/CC PN16 DN50 ARI Robinet de régulation à 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 40 Premio-plus 2,2 électrique 24V CA/CC PN16 DN50 Numéro d`article ERIKS: 13426721
Fonction: Vanne de régulation
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Dimension Connexion
Classe de pression de la bride: PN16
Valeur Kvs
Type de joint d`axe
Typique de l'actionneur: Electrique
Modèle de l'actionneur
Alimentation
Pression de fermeture (bar)
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant