ProductPage

ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 série 12.440 fonte électrique bride

Tables
Fonction: Soupape bidirectionnelle
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Antidéflagrant: Non
Classe de pression du bride: PN16
Valeur Kvs
Type de joint d`axe
Typique de l'actionneur: Electrique
Type d'entraînement
Alimentation
Pression de fermeture (bar)
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 4 Premio-Plus 2.2 24V AC/DC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 4 Premio-Plus 2.2 24V AC/DC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13426724
Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 4 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 4 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 12725950
Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 6,3 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN20 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 6,3 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN20 Numéro d`article ERIKS: 12725952
Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 6,3 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN25 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 6,3 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13426733
Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 10 Premio-Plus 2.2 24V AC/DC PN16 DN25 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 10 Premio-Plus 2.2 24V AC/DC PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13426717
Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 10 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN25 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 10 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 12725945
Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/EPDM électric équipourcentage Kvs 10 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN32 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/EPDM électric équipourcentage Kvs 10 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 13426730
Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 16 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN32 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 16 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12725947
Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 25 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN40 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 25 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN40 Numéro d`article ERIKS: 12725949
Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 40 Premio-Plus 2.2 24V AC/DC PN16 DN50 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2881 fonte/PTFE électric équipourcentage Kvs 40 Premio-Plus 2.2 24V AC/DC PN16 DN50 Numéro d`article ERIKS: 13426721
Fonction: Soupape bidirectionnelle
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Antidéflagrant: Non
Classe de pression du bride: PN16
Valeur Kvs
Type de joint d`axe
Typique de l'actionneur: Electrique
Type d'entraînement
Alimentation
Pression de fermeture (bar)
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant