ProductPage

ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2834 serie 55.448 inox électrique bride

Tables
Fonction: Soupape bidirectionnelle
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Bride
Antidéflagrant: Non
Classe de pression du bride: PN40
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Electrique
Type d'entraînement
Alimentation: 90-264 VAC / 127-370 VDC
Pression de fermeture (bar)
Effacer les filtres     (71 des 71 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.1 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.1 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13463018
Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.16 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.16 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13463019
Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.25 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.25 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13463020
Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.4 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.4 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13463021
Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.63 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.63 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13463022
Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 1 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 1 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13463023
Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 1.6 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 1.6 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13463024
Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 2.5 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 2.5 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13463025
Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 4 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 4 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13463026
Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.1 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN20 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2832 inox/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.1 PREM-plus2.2 90-264V AC PN40 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13463027
Fonction: Soupape bidirectionnelle
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Bride
Antidéflagrant: Non
Classe de pression du bride: PN40
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Electrique
Type d'entraînement
Alimentation: 90-264 VAC / 127-370 VDC
Pression de fermeture (bar)
Effacer les filtres     (71 des 71 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant