ProductPage

ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 série 35.448 acier électrique bride

Tables
Fonction: Soupape bidirectionnelle
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier
Raccord: Bride
Antidéflagrant: Non
Classe de pression du bride: PN40
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Electrique
Type d'entraînement
Alimentation: 90-264 VAC / 127-370 VDC
Pression de fermeture (bar)
Effacer les filtres     (71 des 71 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13424965
Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 6 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 6 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13424966
Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.25 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.25 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13424967
Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.4 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.4 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13424968
Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.63 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 0.63 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13424969
Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 1 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 1 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13424970
Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 1.6 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 1.6 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13424971
Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 2.5 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 2.5 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13424972
Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 4 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs 4 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13424973
Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN20 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2833 acier/PTFE électric équipourcentage Kvs Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN40 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13424974
Fonction: Soupape bidirectionnelle
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier
Raccord: Bride
Antidéflagrant: Non
Classe de pression du bride: PN40
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Electrique
Type d'entraînement
Alimentation: 90-264 VAC / 127-370 VDC
Pression de fermeture (bar)
Effacer les filtres     (71 des 71 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant