ProductPage

ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 série 12.448 fonte électrique bride

Tables
Fonction: Soupape bidirectionnelle
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Antidéflagrant: Non
Classe de pression du bride: PN16
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Electrique
Type d'entraînement
Alimentation: 90-264 VAC / 127-370 VDC
Pression de fermeture (bar)
Effacer les filtres     (60 des 60 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.1 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.1 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425606
Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.16 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.16 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425607
Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.25 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.25 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425608
Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.4 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.4 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425609
Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.63 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.63 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425610
Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 1 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 1 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425611
Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 1.6 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 1.6 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425612
Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 2.5 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 2.5 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425613
Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 4 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 4 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425614
Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.1 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 ARI Robinet de régulation 2 voies fig. 2831 fonte/PTFE Kvs 0.1 Premio-Plus 2.2 90-264V AC PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425615
Fonction: Soupape bidirectionnelle
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Antidéflagrant: Non
Classe de pression du bride: PN16
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Electrique
Type d'entraînement
Alimentation: 90-264 VAC / 127-370 VDC
Pression de fermeture (bar)
Effacer les filtres     (60 des 60 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant