ItemPage
PCE

ECON® Positionneur fig. 3303 aluminium quart de tour simple effet

Type: 3303

Numéro d'article ERIKS: 12629472

EAN :     8716901172334

Caractéristiques du produit    

Attribut     Valeur    
Transmission Quart de tour
Exécution Positionneur
Fonctionnement positionneur Simple effet
Signal d'entrée 4 à 20mA
Pression d'alimentation 1.4 à 7 bar
Tension de raccord Alimenté en boucle
Antidéflagrant Non
Classe de protection (Valeur IP) IP66
Raccord électrique Écrou-raccord 1/2" NPT
Affichage Oui
Communication Sans
Accusé de réception Sans
Course 0 à 90°
Avec console Oui
Raccord actioneur de standard VDI/VDE 385
Matériau du boîtier Alliage d'aluminium
Matériau de la console Acier
Température ambiante (°C) de -30 jusqu'à 85

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)