ProductPage

ZÖLLNER Clairon Type: 946 Série: ZET-Horn electrique

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Manufacturer Product Data Sheet  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Navire maritime.

Informations techniques
Catégorie du navire: Navire maritime
Classe du navire: Classe II
Longueur de la classe du navire: 75m > < 200m
Principe de fonctionnement: Electrique
Tension d'alimentation
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Avertisseur sonore fig. 946 electrique 140Hz tension d alimentation 3-fase 380AC 138dB longueur du navire 75m-200m ZÖLLNER Avertisseur sonore fig. 946 electrique 140Hz tension d alimentation 3-fase 380AC 138dB longueur du navire 75m-200m Numéro d`article ERIKS: 13469700
Avertisseur sonore fig. 946 electrique 130Hz tension d alimentation 3-fase 380AC 138dB longueur du navire 75m-200m ZÖLLNER Avertisseur sonore fig. 946 electrique 130Hz tension d alimentation 3-fase 380AC 138dB longueur du navire 75m-200m Numéro d`article ERIKS: 13469699
Avertisseur sonore fig. 946 electrique 140Hz tension d alimentation 3-fase 440AC 138dB longueur du navire 75m-200m ZÖLLNER Avertisseur sonore fig. 946 electrique 140Hz tension d alimentation 3-fase 440AC 138dB longueur du navire 75m-200m Numéro d`article ERIKS: 13469725
Avertisseur sonore fig. 946 electrique 130Hz tension d alimentation 3-fase 440AC 138dB longueur du navire 75m-200m ZÖLLNER Avertisseur sonore fig. 946 electrique 130Hz tension d alimentation 3-fase 440AC 138dB longueur du navire 75m-200m Numéro d`article ERIKS: 13469724
Catégorie du navire: Navire maritime
Classe du navire: Classe II
Longueur de la classe du navire: 75m > < 200m
Principe de fonctionnement: Electrique
Tension d'alimentation
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)