ProductPage

PARKER Débitmètre pour fluide VA fig. 8120 l'huile

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Débitmètre VA à flotteur
Montage: Horizontale et verticale
Dimension du raccordement process: 1" (25)
Calibrage: Huile
Plage de mesure
Matériau de raccord: Nylon renforcé fibre de verre
Joint: NBR
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Débitmètre fig. 8120 série EFL d'huile tube du mesure borosilicaat plage de mesure 1 - 15 l/min connexion nylon 1" BSPP PARKER Débitmètre fig. 8120 série EFL d'huile tube du mesure borosilicaat plage de mesure 1 - 15 l/min connexion nylon 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12036139

Article de catalogue 1: EC081200001205Y

Débitmètre fig. 8120 série EFL d'huile tube du mesure borosilicaat plage de mesure 4 - 50 l/min connexion nylon 1" BSPP PARKER Débitmètre fig. 8120 série EFL d'huile tube du mesure borosilicaat plage de mesure 4 - 50 l/min connexion nylon 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11814784

Article de catalogue 1: EC081200001209G

Modèle: Débitmètre VA à flotteur
Montage: Horizontale et verticale
Dimension du raccordement process: 1" (25)
Calibrage: Huile
Plage de mesure
Matériau de raccord: Nylon renforcé fibre de verre
Joint: NBR
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)