ProductPage

EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Présentation du produit

Informations techniques
Article de stock
Matériau: PA 6 G
Qualité de matériaux: Epramid G-Oil
Couleur
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epramid 6 G
Mode de fabrication: Moulé
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø60x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø60x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036734
Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø80x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø80x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036736
Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø90x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø90x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036737
Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø100x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø100x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036725
Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø110x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø110x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036726
Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø120x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø120x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036727
Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) jaune ø50x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) jaune ø50x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036383
Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) jaune ø60x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) jaune ø60x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036385
Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) jaune ø80x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) jaune ø80x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036387
Article de stock
Matériau: PA 6 G
Qualité de matériaux: Epramid G-Oil
Couleur
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epramid 6 G
Mode de fabrication: Moulé
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)