ItemPage
PR

REMA Support axe GHB 2pc pour chariot élévateur

Numéro d'article ERIKS: 23796200

Article de catalogue 1: 4261030

EAN :     8717365019913

Caractéristiques du produit    

Attribut     Valeur    
Force portative (kg) 6
Hauteur min. (mm) 242
Hauteur totale max. (mm) 425
Poids (kg) 15