ItemPage
PCE

REMA Cric GHC pour chariot élévateur

Numéro d'article ERIKS: 23796198

Article de catalogue 1: 4260030

EAN :     8717365019906

Caractéristiques du produit    

Attribut     Valeur    
Puissance de levage (kg) 5000
Hauteur min. (mm) 65
Hauteur de levage max. (mm) 425
Poids (kg) 47